品番 : EA508S-218
品名 : 18L バケツ・ふた付(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 18L | サイズ(mm) | バケツ:φ300×345 ふた:φ305×17 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ふた付 | 材質 | バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) |
| 取手 | ワイヤーバネ | 重量 | バケツ:1.23kg ふた:330g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-113 13L バケツ(ステンレス製) |
| EA508S-115 15L バケツ(ステンレス製) |
| EA508S-118 18L バケツ(ステンレス製) |
| EA508S-213 13L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-215 15L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-218 18L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA508S-118 : 18L バケツ(ステンレス製) |
| セット商品 | EA508S-120F : [EA508S-113,-115,-118用]バケツふた |
ウェブカタログ画像
拡大
