詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-23

品名 : 20L バケツ(口付/ステンレス製)

仕様

容量 20L サイズ(mm) φ350×280(H)
仕様 ふた無 満杯時容量 22.2L
材質 ステンレス(18-8) 取手 丸棒
注ぎ口付
目盛りは内側・外側、両方から見ることができます。
※外側から見ると目盛り部分の単位が反転しております。
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製)
EA508S-22 15L バケツ(口付/ステンレス製)
EA508S-23 20L バケツ(口付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 内側からみた目盛り部分
  • 外側からみた目盛り部分\n※目盛り部分の単位が反転です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top