品番 : EA508S-21
品名 : 10L バケツ(口付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 10L | サイズ(mm) | φ280x230(H) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ふた無 | 満杯時容量 | 12.2L |
| 取手 | 丸棒 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 注ぎ口付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製) |
| EA508S-22 15L バケツ(口付/ステンレス製) |
| EA508S-23 20L バケツ(口付/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA508S-26 : 10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| オプション | EA508S-21F : [EA508S-21用]バケツふた(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
