品番 : EA508S-86
品名 : 325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 3.7L | 外寸 | 325×265×65(H)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.8mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 642g | ||
| 耐久性と耐食性に優れたステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/30 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
