品番 : EA508S-92
品名 : 327x176x100mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
容量 | 4L | 外寸(mm) | 325×176×100(H) |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(18-8) | 厚み | 0.8mm |
重量 | 662g | 適合ふた | EA508S-127 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/15 02:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA508S-127 : 325x176mm パーツトレー用ふた(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)