品番 : EA508SB-231
品名 : 331x230x88mm コンテナ(フック付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 5.5L | 内寸サイズ(mm) | 315×213×87(H) |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 331×230×88(H)(フック部除く) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量(g) | 1100 | ||
| フック付 | |||
| ふたは取外し可能です。 | |||
| 積み重ね収納・保管が効率良くできます。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SB-231 331x230x88mm コンテナ(フック付/ステンレス製) |
| EA508SB-234 403x284x92mm コンテナ(フック付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
