品番 : EA508SB-234
品名 : 403x284x92mm コンテナ(フック付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 9.5L | 内寸サイズ(mm) | 389×270×91(H) |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 403×284×92(H)(フック部除く) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量(g) | 1785 | ||
| フック付 | |||
| ふたは取外し可能です。 | |||
| 積み重ね収納・保管が効率良くできます。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SB-231 331x230x88mm コンテナ(フック付/ステンレス製) |
| EA508SB-234 403x284x92mm コンテナ(フック付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
