詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SB-322

品名 : 155x118x 70mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)

仕様

容量 1.05L 外寸 155×118×70(H)mm
内寸 140×110×69(H)mm 板厚 0.5mm
材質 本体:ステンレス(SUS304)
ふた:ポリエチレン
重量 155g
オートクレーブ 本体:可
ふた:不可
深型
縁部分は、巻き加工です。
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/09/16 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SB-322 155x118x 70mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
EA508SB-323 185x144x 77mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
EA508SB-324 220x170x 90mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top