品番 : EA508SB-324
品名 : 220x170x 90mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 3.0L | 外寸 | 220×170×90(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 210×162×89(H)mm | 板厚 | 0.5mm |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) ふた:ポリエチレン |
重量 | 370g |
| オートクレーブ | 本体:可 ふた:不可 |
||
| 深型 | |||
| 縁部分は、巻き加工です。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SB-322 155x118x 70mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製) |
| EA508SB-323 185x144x 77mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製) |
| EA508SB-324 220x170x 90mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
