品番 : EA508SC-155
品名 : 165x165x165mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 4.2L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 165×165×165(H) | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

