品番 : EA508SC-152
品名 : 120x120x120mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
仕様 | 取手無 | 容量 | 1.6L |
---|---|---|---|
内寸(mm) | 120×120×120(H) | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0624ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)