詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-163

品名 : 360x360x360mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)

仕様

容量 46.0L 内寸サイズ(mm) 360×360×360(H)
材質 ステンレス(18-8) 仕様 取手付き
追加説明
カタログ価格

92,300 (税抜)/ 101,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0624ページ

代替品

EA508SC-163A
バリエーション一覧
EA508SC-151 105x105x105mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-152 120x120x120mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-153 135x135x135mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-154 150x150x150mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-155 165x165x165mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-156 180x180x180mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-157 195x195x195mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-158 210x210x210mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-159 240x240x240mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-160 270x270x270mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-161 300x300x300mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-161A 300x300x300mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-162 330x330x330mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-162A 330x330x330mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
EA508SC-163 360x360x360mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top