品番 : EA508SC-161
品名 : 300x300x300mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 容量 | 25.0L |
---|---|---|---|
内寸サイズ(mm) | 300×300×300(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 22:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0640ページ |
拡大