品番 : EA508SC-201
品名 : φ240x240mm/10L 密閉容器(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 10L | 内寸(mm) | φ240×240(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | 材質 | 本体:18-8ステンレス(SUS304) パッキン:シリコンゴム |
| クリップ数 | 3個 | ||
| シリコンパッキン付キャッチクリップにより密閉します。 | |||
| 取っ手付き | |||
| ※本商品の底から233mmの位置で容量10Lになります。 商品の高さは240mmですので、満水容量は10Lではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-201 φ240x240mm/10L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SC-202 φ270x275mm/15L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SC-203 φ300x300mm/20L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SC-204 φ330x330mm/25L 密閉容器(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
