詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-203

品名 : φ300x300mm/20L 密閉容器(ステンレス製)

仕様

容量 20L 内寸(mm) φ300×300(H)
板厚 0.7mm 材質 本体:18-8ステンレス(SUS304)
パッキン:シリコンゴム
クリップ数 3個
シリコンパッキン付キャッチクリップにより密閉します。
追加説明
カタログ価格

40,000 (税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 06:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SC-201 φ240x240mm/10L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SC-202 φ270x275mm/15L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SC-203 φ300x300mm/20L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SC-204 φ330x330mm/25L 密閉容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
●画像はEA508SC-202
(15L)です。
  • ●画像はEA508SC-202\n(15L)です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top