品番 : EA508SC-302
品名 : φ130x 52mm ボール(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ130×52(H) | 容量 | 0.57L |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.5 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
