詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-306

品名 : φ240x 94mm ボール(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ240×94(H) 容量 3.20L
板厚(mm) 0.6 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA508SC-301 φ110x 50mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-302 φ130x 52mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-303 φ150x 62mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-304 φ180x 72mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-305 φ210x 82mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-306 φ240x 94mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-307 φ270x105mm ボール(ステンレス製)
EA508SC-308 φ300x115mm ボール(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top