品番 : EA508SC-323
品名 : φ600x200mm 洗桶(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ600×200(H)mm | 板厚 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 11L | 材質 | ステンレス(18-0) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/12 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-321 φ300x120mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-322 φ400x140mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-323 φ600x200mm 洗桶(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
