品番 : EA508SC-321
品名 : φ300x120mm 洗桶(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ300×120(H)mm | 板厚 | 0.7mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 材質 | ステンレス(18-0) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-321 φ300x120mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-322 φ400x140mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-323 φ600x200mm 洗桶(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

