品番 : EA508SC-55
品名 : 140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 2.7L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 140×140×140(H) | 板厚 | 本体:0.8mm 蓋:0.6mm |
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) | ||
| ふた付 | |||
| 本体はNSF認定商品です。(NSFの認証がある製品は安全で優れているので、安心して購入できます。) | |||
| 料理道具に使われるものです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
