詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-56

品名 : 155x155x155mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

仕様

仕様 取手無 容量 3.6L
内寸(mm) 155×155×155(H) 板厚 本体:0.8mm
蓋:0.6mm
材質 18-8ステンレス(SUS304)
ふた付
本体はNSF認定商品です。(NSFの認証がある製品は安全で優れているので、安心して購入できます。)
料理道具に使われるものです。
追加説明
カタログ価格

6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SC-51 80x 80x 80mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-53 105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-54 120x120x120mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-55 140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-56 155x155x155mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-57 170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-58 180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-59 200x200x200mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-60 220x220x220mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-61 240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-63 300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズが異なります。
  • ※品番により、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top