詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SF-2

品名 : φ330x330mm/20L 取手付タンク(ステンレス製)

仕様

容量 20L 内寸(mm) φ330×330(H)
板厚 0.8mm 材質 ステンレス(18-8)
テーパー付なので重ねて保管できます。
取手のベース部分は本体と全周溶接で加工され、雑菌などたまる事なく非常に衛生的です
NSF認定商品
料理道具に使われるものです。
追加説明 ●本体厚み…0.8mm 2010.05.13 0956
カタログ価格

41,800 (税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SF-1 φ270x275mm/12L 取手付タンク(ステンレス製)
EA508SF-2 φ330x330mm/20L 取手付タンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top