詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-1

品名 : φ102x146mm/1.0L ポット(ステンレス製)

仕様

容量 1L 内寸(mm) φ102×146(H)
板厚 0.6mm 材質 18-8ステンレス(SUS304)
追加説明
カタログ価格

4,710 (税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 19:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-1 φ102x146mm/1.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-3 φ153x185mm/3.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-8 φ204x248mm/8.0L ポット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nA:φ120、B:φ102、H:146

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top