品番 : EA508SG-3
品名 : φ153x185mm/3.0L ポット(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 3L | 内寸(mm) | φ153×185(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SG-1 φ102x146mm/1.0L ポット(ステンレス製) |
| EA508SG-3 φ153x185mm/3.0L ポット(ステンレス製) |
| EA508SG-8 φ204x248mm/8.0L ポット(ステンレス製) |
