品番 : EA508SG-101A
品名 : φ106x126mm/ 1.0L ポット(ステンレス製)
仕様
容量 | 1L | 内寸サイズ(mm) | φ106×126 |
---|---|---|---|
外寸サイズ(mm) | φ118×126 | 胴径 | φ107mm |
板厚 | 0.6mm | 一目盛 | 100ml |
材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 300g |
横手が付いているので注ぎ作業が容易です。 | |||
取手付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0624ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)