品番 : EA508SG-105A
品名 : φ179x215mm/ 5.0L ポット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 5L | 内寸サイズ | φ179×215mm |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | φ195×215mm | 胴径 | 180mm |
| 板厚 | 0.6mm | 一目盛 | 500ml |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 810g |
| 取手付 | |||
| 横手が付いているので注ぎ作業が容易です。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

