品番 : EA508SG-83
品名 : φ200x200mm/6.0L ポット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手付 | 容量 | 6.0L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ200×200(H) | 板厚 | 本体:0.7mm フタ:0.6mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
