品番 : EA508SG-79
品名 : φ160x160mm/3.2L ポット(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 容量 | 3.2L |
---|---|---|---|
内寸サイズ(mm) | φ160×160 | 板厚 | 本体:0.7mm フタ:0.6mm |
取手無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0641ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。