品番 : EA508SG-82
品名 : φ190x190mm/5.3L ポット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 5.3L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ190×190(H) | 板厚 | 本体:0.7mm フタ:0.6mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
