品番 : EA508SG-86
品名 : φ240x240mm/ 11L ポット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手付 | 容量 | 11L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ240×240(H) | 板厚 | 本体:0.7mm フタ:0.6mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
