品番 : EA508SG-72
品名 : φ 90x 90mm/550ml ポット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 0.55L |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ90×90(H) | 板厚 | 本体:0.7mm フタ:0.6mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/10 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0625ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
