品番 : EA508SG-11
品名 : φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 0.7L | 内寸(mm) | φ100×100(H) |
|---|---|---|---|
| 目盛単位 | 0.1L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 210g | ||
| 内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。 | |||
| 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 | |||
| 目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
