詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-13

品名 : φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

仕様

容量 2.1L 内寸(mm) φ140×140(H)
目盛単位 0.2L 材質 ステンレス(18-8)
重量 470g
内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
目盛付
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-11 φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-12 φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-13 φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-14 φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-15 φ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top