詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-121

品名 : φ194x180mm ポット(網付/ステンレス製)

仕様

容量 5L(カップ式のアミを外した場合) 内寸(mm) φ194×180(H)
アミ目 40メッシュ 材質 ステンレス(18-8)
重量 1.05kg 仕様 取手付
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-121 φ194x180mm ポット(網付/ステンレス製)
EA508SG-122 φ213x226mm ポット(網付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top