品番 : EA508SG-122
品名 : φ213x226mm ポット(網付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 7.5L(カップ式のアミを外した場合) | 内寸(mm) | φ213×226(H) |
|---|---|---|---|
| アミ目 | 40メッシュ | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 1.34kg | 仕様 | 取手付 |
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SG-121 φ194x180mm ポット(網付/ステンレス製) |
| EA508SG-122 φ213x226mm ポット(網付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
