品番 : EA508SG-44
品名 : φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1.9L | 内寸(mm) | φ160×100(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) | 重量 | 450g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
