詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-45

品名 : φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)

仕様

容量 2.5L 内寸(mm) φ180×100(H)
材質 18-8ステンレス(SUS304) 重量 550g
追加説明
カタログ価格

4,430 (税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-41 φ100x 67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
EA508SG-42 φ120x 77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
EA508SG-43 φ140x 80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
EA508SG-44 φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
EA508SG-45 φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top