品番 : EA508SJ-2
品名 : 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YKPT-59L |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6L | 外寸 | 595(W)×360(D)×45(H)mm |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板 | 重量 | 1.8㎏ |
| 重ねて収納でき、場所をとらないパーツトレイ | |||
| 継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。 | |||
| 防錆効果のある亜鉛メッキ | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SJ-1 510x320x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) |
| EA508SJ-2 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) |
| EA508SJ-3 510x320x120mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) |
| EA508SJ-4 595x360x115mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) |
ウェブカタログ画像
拡大
