詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SJ-3

品名 : 510x320x120mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 YKPT-51H
容量 14L 外寸 510(W)×320(D)×120(H)mm
材質 亜鉛メッキ鋼板 重量 2㎏
重ねて収納でき、場所をとらないパーツトレイ
継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。
防錆効果のある亜鉛メッキ
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 21:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508SJ-1 510x320x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
EA508SJ-2 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
EA508SJ-3 510x320x120mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
EA508SJ-4 595x360x115mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
ウェブカタログ画像
  • W:510㎜   D:320㎜   H:120㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top