詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SK-1

品名 : 160x110x 28mm パーツトレー(アルミ製)

仕様

容量 0.3L 外寸 160×110×28(H)mm
板厚 0.7mm 材質 アルミニウム
重量 55g
軽くて使いやすいアルミ製です。
変形に強いアルミニウム合金を使用しております。
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508SK-1 160x110x 28mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-2 190x132x 28mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-3 216x157x 30mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-4 242x183x 32mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-5 278x213x 36mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-6 310x239x 36mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-7 349x274x 37mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-8 373x309x 43mm パーツトレー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508SK-3です。
  • ※画像はEA508SK-3です。
  • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top