品番 : EA508SK-2
品名 : 190x132x 28mm パーツトレー(アルミ製)
仕様
| 容量 | 0.48L | 外寸 | 190×132×28(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.65mm | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 77g | ||
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 変形に強いアルミニウム合金を使用しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-3です。
