品番 : EA508SK-12
品名 : 337x257x 58mm パーツトレー(アルミ製)
仕様
| 容量 | 4.1L | 外寸 | 337×257×58(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1mm | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 380g | ||
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SK-11 310x240x 58mm パーツトレー(アルミ製) |
| EA508SK-12 337x257x 58mm パーツトレー(アルミ製) |
| EA508SK-13 376x278x 58mm パーツトレー(アルミ製) |
| EA508SK-14 420x301x 66mm パーツトレー(アルミ製) |
| EA508SK-15 507x340x 80mm パーツトレー(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA992C-222 : [EA508SK-12用] ネット(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-13です。
