品番 : EA992C-222
品名 : [EA508SK-12用] ネット(アルミ製)
仕様
| 外寸(mm) | 301×222 | 重量 | 190g |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 適合トレー | EA508SK-12用 |
| クロームメッキの為、耐食性・耐熱性に優れ、丈夫で傷つきにくい製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-222 [EA508SK-12用] ネット(アルミ製) |
| EA992C-223 [EA508SK-13用] ネット(アルミ製) |
| EA992C-224 [EA508SK-14用] ネット(アルミ製) |
| EA992C-225 [EA508SK-15用] ネット(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SK-12 : 337x257x 58mm パーツトレー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
