品番 : EA508SM-1
品名 : φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 95051 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | φ150×40(H)mm |
| 重量 | 347g | ||
| 底面にラバーコーティングされた強力マグネット付き | |||
| パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/10/08 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ 1603ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-1 φ150mm マグネットトレー(ステンレス製) |
| EA508SM-2 240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製) |
| EA508SM-3 295x270x42mm マグネットトレー(ステンレス製) |
| EA508SM-4 320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製) |

