詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-3

品名 : 295x270x42mm マグネットトレー(ステンレス製)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 95053
材質 ステンレス(SUS304) サイズ 295(W)×270(D)×42(H)mm
重量 1527g
底面にラバーコーティングされた強力マグネット付き
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0302ページ 1603ページ

代替品

EA508SM-4
バリエーション一覧
EA508SM-1 φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
EA508SM-2 240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)
EA508SM-3 295x270x42mm マグネットトレー(ステンレス製)
EA508SM-4 320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top