詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-31A

品名 : φ107mm マグネットトレー(ステンレス製)

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます

仕様

直径 107mm 全高 32mm
トレー深さ 19mm 重量 160g
材質 ステンレス
裏面にマグネット(ラバーコーティング)付き
トレーに部品を入れたまま、壁やキャビネット等にくっつけて使用可能
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0302ページ 1603ページ
バリエーション一覧
EA508SM-31A φ107mm マグネットトレー(ステンレス製)
EA508SM-32A φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 裏面(ラバーコーティング仕様のマグネット付き)
  • トレーに部品を入れたまま、くっつけて使用可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top