品番 : EA508SM-32A
品名 : φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
仕様
| 直径 | 150mm | 全高 | 36mm |
|---|---|---|---|
| トレー深さ | 22mm | 重量 | 290g |
| 材質 | ステンレス | ||
| 裏面にマグネット(ラバーコーティング)付き | |||
| トレーに部品を入れたまま、壁やキャビネット等にくっつけて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ 1603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-31A φ107mm マグネットトレー(ステンレス製) |
| EA508SM-32A φ150mm マグネットトレー(ステンレス製) |
