品番 : EA508SM-41
品名 : φ147mm マグネットトレー(折畳み式)
仕様
| サイズ | φ147×135(H)mm 底部:φ45mm |
重量(g) | 115 |
|---|---|---|---|
| 材質 | TPR | ||
| 折りたたみ式 | |||
| マグネットはトレー内側についている為、トレーとマグネットが分離することはありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 593 (2026/08/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ 1603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-41 φ147mm マグネットトレー(折畳み式) |
| EA508SM-42 φ242mm マグネットトレー(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
