詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-42

品名 : φ242mm マグネットトレー(折畳み式)

仕様

サイズ φ242×225(H)mm
底部:φ85mm
重量(g) 460
材質 TPR
折りたたみ式
マグネットはトレー内側についている為トレーとマグネットが分離することはありません
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/10/25 10:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0302ページ 1603ページ

代替品

EA508SM-41
バリエーション一覧
EA508SM-41 φ147mm マグネットトレー(折畳み式)
EA508SM-42 φ242mm マグネットトレー(折畳み式)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top