詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-56

品名 : 85x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5504
シリーズ tower(タワー) サイズ(mm) 85×61×80
耐荷重(kg) 0.75 重量(g) 135
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)  マグネット 滑り止め:シリコーン
上から入れるだけの簡単設計
壁面をキズつけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットを使用
マグネットで取り付け簡単なので使いやすい場所に設置できます
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/04/04 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1601ページ
バリエーション一覧
EA508SM-56 85x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック)
EA508SM-57 110x 82x110mm マグネットホルダー(ブラック)
EA508SM-58 180x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top